Phoenix Contact 3036495 ヒューズ端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47988545 品番3036495
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
極数2 仕様ヒューズ端子ST4..スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。オプションのヒューズ形式5x20mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C)オプションのインジケータでヒューズ切れを表示UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材 材質ポリアミド 取付方式DINレールマウント 定格電圧(V)AC/DC250、AC/DC65 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)10A RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜60 ケーブルサイズ(AWG)28〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする