Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47988834 品番3040274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。 グレー ピッチ(mm)15.6 シリーズ304Clipline 定格電圧(V)500 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)28〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする