曜日別特売
RI-G03-3-20 油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズ NACHI(不二越) 47989112

 

RI-G03-3-20 油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズ NACHI(不二越) 47989112
RI-G03-3-20 油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズ NACHI(不二越) 47989112

油圧バルブ リリーフバルブ RIシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)150注文コード47989112品番RI-G03-3-20
参考基準価格(税別)¥62,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)150バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする