NACHI(不二越)
油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
80
接続方式
ガスケット取付形
注文コード
47989715
品番
RSA-G03-1-F-C1-15
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・接続方式
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
80
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。