曜日別特売

油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)170接続方式ガスケット取付形注文コード47990582品番RSA-G06-3-FJNR-C1-23
参考基準価格(税別)¥185,900販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)170バルブ種類圧力制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする