NACHI(不二越)
油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・接続方式
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/4
接続方式
ガスケット取付形
注文コード
47990607
品番
RSA-G06-3-FJR-C2-23
参考基準価格(税別)
¥174,100
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
3/4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
170
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。