曜日別特売

ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)注文コード47996586品番NCV565D2TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、150mA、5V、8V、10V、及び調整式、ONSemiconductor寸法(mm)10.236×10.617×4.572出力電圧(V)0.9~7.7入力電圧(V)2.5~9出力電流(A)1.5出力方式可変出力点数1ピン数(ピン)5極性RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~150パッケージD2PAK実装タイプ表面実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする