曜日別特売

ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2000個)注文コード47997277品番MC78L05ACPXA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様リニア電圧レギュレータ、FairchildSemiconductor.信頼性の高い電圧レギュレータ固定出力電圧低ダイナミック出力インピーダンス高速ターンオン応答広い動作温度範囲熱シャットダウンを備えた保護機能出力電圧(V)5入力電圧(V)30V出力方式固定出力点数1出力電流(mA)100ピン数(ピン)3極性動作温度範囲(℃)0~125パッケージTO-92実装タイプスルーホールロードレギュレーション60mVパワーレーティング(W)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする