ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2000個)
注文コード
47997338
品番
LM78L05ACZXA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リニア電圧レギュレータ、FairchildSemiconductor.信頼性の高い電圧レギュレータ固定出力電圧低ダイナミック出力インピーダンス高速ターンオン応答広い動作温度範囲熱シャットダウンを備えた保護機能
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
30V
出力方式
固定
出力点数
1
精度(%)
±5
出力電流(mA)
100
ピン数(ピン)
3
極性
正
動作温度範囲(℃)
0~125
パッケージ
TO-92
実装タイプ
スルーホール
パワーレーティング(W)
0.75