画像準備中

EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47999168 品番 EB3C-R03AN
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●非本安回路接続タイプ:端子接続●非本安回路タイプ:リレー出力●非本安回路最大電圧(Um):250V(UL:125V)●最大外部キャパシタンス(Co):チャンネルセパレート配線時:470nF、チャンネルコモン配線時:490nF●最大外部抵抗(Rc):チャンネルセパレート配線時:300Ω、チャンネルコモン配線時:600/(n+1)Ω(n=チャンネルコモン数)●許容変動率:-15〜+10% 質量(g)約190 保護構造IP20(IEC60529) 消費電力(W)- 定格電圧(V)DC24 接点構成1a 定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui] 定格周波数(Hz)50/60(変動範囲:47〜63) 電源電圧(V)AC100〜240 保存温度(℃)-20〜60(氷結なきこと) 気圧(hPa)800〜1100 収納数回路:3 出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃)-20〜60(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ) 接続端子M3ねじ端子 復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷) 短絡保護なし 漏れ電流(mA)0.1以下 最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値) 設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2 動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷) 汚染度(使用環境)2(IEC 60664) 耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回) 耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10〜55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10〜55Hz 定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith] 定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3〜0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms) 回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路) 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3〜0.4)DC48W(L/R=7ms) 機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時) 電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて) 動作電流(mA)DC10±20% 耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA] 定格使用電圧(V)AC100〜240(UL:AC100〜120) 最大電圧(V)DC30 突入電流[トランジスタ出力]0.5A以下(1s以下)、10A(AC100Vにて)・20A(AC200Vにて) 最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷] 動作電圧(V)DC12±10% 最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po) インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo) 使用周囲湿度(%RH)45〜85(結露なきこと) 電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて) 最大出力電圧(V)13.2(Uo)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする