画像準備中

HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a1b 動作方式プッシュロックターンリセット 注文コード48000604 品番HW1B-V411Y
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は接点構成・動作方式・接点など20種類から選べます 他の種類を見る
品名非常停止用押ボタンスイッチ 種類完成品 保護構造IP65 接点構成1a1b ボタン形状大形(Φ40) 端子形状M3.5ねじ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)600 動作方式プッシュロックターンリセット 照光種別非照光 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz 片振幅0.5mm 接点材質銀接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)900 耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする