画像準備中

HW1Z形 照光/非照光ブザー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48000760 品番HW1Z-2PQ4B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz) タイプ非照光タイプ 保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529) 端子形状Push-in端子 定格絶縁電圧(V)30 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結しないこと) 接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2〜1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2〜0.75、AWG24-18 耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.5mm 音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値) 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 突入電流(A)0.1以下 動作連続音 音響周波数(Hz)2200〜2450(at 25℃) 定格使用電圧(V)DC12〜24 耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間 使用周囲湿度(%RH)20〜85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする