仕様-
適合-
適合機種-
形状-
文字内容-
品名操作部ユニット
規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造IP65
接点構成-
ボタン形状突形
端子形状-
ボタン色緑
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式オルタネイト
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4)
接触抵抗(mΩ)-
ハンドル色-
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質-
定格インパルス耐電圧(kV)-
定格通電電流(A)-
鍵不抜仕様-
操作部形状丸形
回路-
鍵-
耐電圧(V)-
照光色-
ハウジング色-
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000