画像準備中

HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4) 動作方式モメンタリ 注文コード48000900 品番HW1B-M1B-PS
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は取付穴径・動作方式・内容量など486種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合- 適合機種- 形状- 文字内容- 品名操作部ユニット 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造IP65 接点構成- ボタン形状平形 端子形状- ボタン色 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式モメンタリ ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4) 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質- 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 操作部形状丸形 回路- - 耐電圧(V)- 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする