画像準備中

Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48004865 品番 HW1P-2JPCM2S
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様- 適合- 適合機種- 形状短胴突形(ドーム形) 文字内容- 品名パイロットライト 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 接点構成- ボタン形状- 端子形状Push-in式 ボタン色- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- ランプ電圧(V)AC200/240 照光種別LED 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4) 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路- - 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間 照光色 ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする