画像準備中

Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ操作部ユニット Push-in端子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式インタロック ボタン形状平形+突形 ボタン色上側ボタン 白/下側ボタン 黒 注文コード48006229 品番HW7D-B22WB1-PS
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は動作方式・ボタン形状・ボタン色など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合- 適合機種- 形状- 文字内容I & ON/O & OFF 品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし) 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 接点構成- ボタン形状平形+突形 端子形状- ボタン色上側ボタン 白/下側ボタン 黒 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式インタロック ランプ電圧(V)- 照光種別 保存温度(℃)-40〜80(だたし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4) 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質- 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路- - 耐電圧(V)- 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする