画像準備中

HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 取付穴径(Φmm)- 注文コード48006667 品番HW1A-P2W-KPN05
参考基準価格(税別)¥765 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は取付穴径・内容量など825種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合- 材質AS樹脂 形状突形(パイロットライト用) 乳白 文字内容- 品名レンズ 形式- 外形寸法(mm)Φ23.5×H15.1 規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造- 接点構成- ボタン形状- 端子形状- 口金- ボタン色- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- 方向- 文字色- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 本体形状- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 方向表示- 操作部形状- 回路数- 端子- サイズ(mm)- 開閉頻度(回/時)- 回路- LED寿命(時間)- 入数同種5個 - 操作方式- 耐電圧(V)- 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)- キーの種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする