仕様-
適合-
材質-
形状-
色-
文字内容-
品名押ボタンスイッチ
形式-
外形寸法(mm)-
規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造IP65
接点構成1a
ボタン形状平形
端子形状M3.5ねじ端子
口金-
ボタン色白
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式オルタネイト
方向-
文字色-
ランプ電圧(V)-
照光種別非照光
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
消費電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
本体形状-
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル色-
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質金接点
定格通電電流(A)10
鍵不抜仕様-
方向表示-
操作部形状丸形
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
回路-
LED寿命(時間)-
入数-
鍵-
操作方式-
耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間
照光色-
ハウジング色-
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
キーの種類-