曜日別特売
SA-G03-C8-GR-D2-J21 SA-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48008606

※SS・SA

SA-G03-C8-GR-D2-J21 SA-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48008606
SA-G03-C8-GR-D2-J21 SA-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48008606
SA-G03-C8-GR-D2-J21 SA-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48008606

SA-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)100注文コード48008606品番SA-G03-C8-GR-D2-J21
参考基準価格(税別)¥100,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする