ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
48009746
品番
SMCJ36A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・動作温度範囲・内容量
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
過渡電圧サプレッサSMT単方向1500W、SMCJシリーズ、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化ジャンクションピークパルス電力容量1500W優れたクランプ機能低インクリメンタルサージ抵抗高速な応答時間UL認定#E258596難燃性等級UL94V-0
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AB(SMC)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
36
最大クランピング電圧(V)
58.1
最小ブレークダウン電圧(V)
40
ピークパルスパワー消費(W)
1500
最大ピークパルス電流(A)
25.8
テスト電流(mA)
1