曜日別特売
SA-G03-E3X-J-C2-J21 SA-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48010331

※SS・SA

SA-G03-E3X-J-C2-J21 SA-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48010331
SA-G03-E3X-J-C2-J21 SA-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48010331
SA-G03-E3X-J-C2-J21 SA-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48010331

SA-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)35流量(L/min)130注文コード48010331品番SA-G03-E3X-J-C2-J21
参考基準価格(税別)¥91,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
最高使用圧力(MPa)35流量(L/min)130管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする