画像準備中

Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48013500 品番HW2P-1H22PW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は定格使用電圧・発光色など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合- 材質- 形状角平形(記名式) - 文字内容- 品名パイロットライト 形式- 外形寸法(mm)- 規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造IP65 接点構成- ボタン形状- 端子形状M3.5ねじ端子 口金- ボタン色- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- 方向- 文字色- ランプ電圧(V)AC115/120 照光種別LED 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状- 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0〜+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 方向表示- 操作部形状- 回路数- 端子- サイズ(mm)- 開閉頻度(回/時)- 回路- LED寿命(時間)- 入数- - 操作方式- 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 照光色ピュアホワイト ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 キーの種類-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60125581
2022-06-17
用途:
表示灯として使用
製造業

製品の出来は良いです。同製品の照光式スイッチは表示パネル外枠とLED球各々色が付いていますが本表示灯は表示パネル外枠のみ色付きで、中のLED発光部は白しか付きませんので
注意する必要があるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする