ストローク(mm)2.5±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格-接点構成1NOボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ボタン色黒動作方式オルタネイト照光種別非照光保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500(端子間)、AC1000(端子-フレーム間)照光色-材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)20電気的寿命(万回)20