画像準備中

IPシリーズ 押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 動作方式オルタネイト 注文コード48015040 品番IPR1SAD2L0G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は動作方式・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)2.5±0.3 材質(本体)熱可塑性プラスチック 規格- 接点構成1NO ボタン形状丸形・曲面 端子形状はんだ端子形 ボタン色 動作方式オルタネイト 照光種別LED 保存温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 材質(レンズ)ポリカーボネート 接点材質銀、金メッキ 耐振動10〜500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d) 絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて) 耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c) 耐電圧(V)AC1500(端子間)、AC1000(端子-フレーム間) 照光色 材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト 機械的寿命(万回)20 電気的寿命(万回)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする