IPシリーズ 押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト注文コード48015128品番IPR1SAD5UL
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ストローク(mm)2.5±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NOボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ボタン色動作方式オルタネイト照光種別非照光保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500(端子間)、AC1000(端子-フレーム間)照光色-材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)20電気的寿命(万回)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする