ストローク(mm)2.5±0.3
材質(本体)熱可塑性プラスチック
規格-
接点構成1NO
ボタン形状丸形・曲面
端子形状はんだ端子形
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
照光種別LED
保存温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)
材質(レンズ)ポリカーボネート
接点材質銀、金メッキ
耐振動10〜500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)
絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)
耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)
耐電圧(V)AC1500(端子間)、AC1000(端子-フレーム間)
照光色緑
材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト
機械的寿命(万回)20
電気的寿命(万回)20