フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact DINレール端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
シリーズ
UK
注文コード
48015644
品番
3005028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
シリーズ
UK
定格電圧(V)
800
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.5~10