画像準備中

LBシリーズ 小形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 動作方式- 種類- 注文コード48015855 品番LA1A-FYPN02
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は動作方式・種類・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
適合照光セレクタスイッチ用 種別照光セレクタハンドル 形状- 種類- 保護構造- レンズ形状- 接点構成- 端子形状- ボタン色- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- 取付穴(mm)- 照光種別- 保存温度(℃)- 消費電流(mA)- 音圧- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 寿命- 接触抵抗(mΩ)- ハンドル形状- 材質(ハンドル)ポリアリレート樹脂 使用電圧範囲(V)- 接点材質- 動作- 音響周波数(Hz)- 操作部形状- 適合パネル厚さ(mm)- 耐電圧(V/min)- 定格使用電圧(V)- 突入電流- 照光色- ベゼルサイズ(mm)- 鍵抜け- ボタン仕様- 使用周囲湿度(%RH)- 耐振動(誤動作)(Hz)- 耐振動(耐久)(Hz)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 応答時間(ms)- 材質(防水パッキン)ニトリル系ゴム(Φ15.4 H13) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)- キーの種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする