画像準備中

LBシリーズ 小形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式各位置停止 種類照光式 注文コード48015959 品番LB1F-2T11G
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は動作方式・種類・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
適合- 種別照光セレクタスイッチ 形状丸形 - 種類照光式 保護構造IP65 レンズ形状- 接点構成1c 端子形状はんだづけ兼用タブ端子 ボタン色- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 動作方式各位置停止 取付穴(mm)Φ16.2(0〜0.2) 照光種別LED 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 消費電流(mA)- 音圧- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 寿命- 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル形状- 材質(ハンドル)- 使用電圧範囲(V)- 接点材質金接点 動作セレクタ 音響周波数(Hz)- 操作部形状- 適合パネル厚さ(mm)0.5〜3.2 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000・(照光部)充電部とアース間:AC2000 定格使用電圧(V)DC5(LED) 突入電流- 照光色 ベゼルサイズ(mm)Φ18 鍵抜け- ボタン仕様- 使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 応答時間(ms)- 材質(防水パッキン)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 キーの種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする