適合-
種別セレクタスイッチ
形状丸形
色-
種類非照光式
保護構造IP65
レンズ形状-
接点構成1c
端子形状はんだづけ兼用タブ端子
ボタン色-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式右リターン
取付穴(mm)Φ16.2(0〜0.2)
照光種別-
保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
消費電流(mA)-
音圧-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
寿命-
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル形状レバー形
材質(ハンドル)-
使用電圧範囲(V)-
接点材質銀接点
動作セレクタ
音響周波数(Hz)-
操作部形状-
適合パネル厚さ(mm)-
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
定格使用電圧(V)-
突入電流-
照光色-
ベゼルサイズ(mm)Φ18
鍵抜け-
ボタン仕様-
使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
応答時間(ms)-
材質(防水パッキン)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
キーの種類-