フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact D-SUB コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
UK5N-TG
注文コード
48016728
品番
3000604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
シリーズ
UK5N-TG
定格電圧(V)
500
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-60〜130
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.2〜6