曜日別特売
SS-G01-C1-GR-C1-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48017042

※SS・SA

SS-G01-C1-GR-C1-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48017042
SS-G01-C1-GR-C1-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48017042
SS-G01-C1-GR-C1-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48017042
SS-G01-C1-GR-C1-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48017042

SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)35流量(L/min)65注文コード48017042品番SS-G01-C1-GR-C1-31
参考基準価格(税別)¥78,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様インジケータライト付タイプ標準形電圧(V)AC100No.(デザインNo.)31管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)35記号(作動)C1接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする