フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact D-SUB コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
UT4-TG
注文コード
48017053
品番
3046142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
シリーズ
UT4-TG
定格電圧(V)
500
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.14〜6
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
26〜10