画像準備中

LWシリーズ

商品レビューを投稿する
106日以内出荷返品不可 106日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4) 動作方式オルタネイト 接点構成2c 注文コード48017386 品番LW1B-A2C2VY
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は取付穴径・動作方式・接点構成など41種類から選べます 他の種類を見る
品名押ボタンスイッチ 保護構造IP65 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子 定格絶縁電圧(V)250 ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式オルタネイト ランプ電圧(V)- 照光種別非照光 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形(突形ボタン) 操作部色 - 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部と非充電部間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)、照光部:AC2500(充電部と非充電部間 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする