フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact D-SUB コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MTK
注文コード
48017893
品番
3101016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MTKDナイフ遮断端子台.これらの遮断端子台は、メンテナンス作業や迅速なトラブルシューティングのために測定及び制御システムで使用されます。.快適なナイフ操作省スペース設計最大16Aの高電流容量テストソケットねじを内蔵するバージョン
色
グレー
シリーズ
MTK
定格電圧(V)
400
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12