フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact D-SUB コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
UDMTK5-P/P
注文コード
48017927
品番
3101087
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
シリーズ・内容量
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UDMTKナイフ遮断端子台.便利な遮断、ナイフ操作ダブルレベル端子台の密閉型ハウジング関連レベルの遮断ナイフは、垂直方向のわずかなオフセットが特徴です。わずか6.2mm幅の省スペース設計
色
グレー
シリーズ
UDMTK5-P/P
定格電圧(V)
400
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
ダブル
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12