Phoenix Contact D-SUB コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPT2.5Clipline 注文コード48018225 品番3210193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はシリーズ・内容量など81種類から選べます 他の種類を見る
仕様PTシリーズ遮断端子台.プッシュイン遮断端子台は、CLIPLINEの完全なシステム機能や、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで配線可能であるという特徴を備えています。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり鉄道用にテスト済み グレー シリーズPT2.5Clipline 定格電圧(V)400 端子種別プッシュイン 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする