Phoenix Contact D-SUB コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCLIPLINEPTT 注文コード48018374 品番3210251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はシリーズ・内容量など81種類から選べます 他の種類を見る
極数4 仕様IEC60947-7-1、V0UL94難燃性等級.UL、cUL、EAC、CSA、cULus.PTTシリーズ遮断端子台.PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。.特長と利点.プッシュイン接続DINレール端子台Cliplineシステム工具を必要としないコンダクタ配線コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単色分けにより、遮断点を簡単に識別RoHS対応 材質ポリアミド グレー 取付方式NS35/15、NS35/7.5 シリーズCLIPLINEPTT 端子種別プッシュイン 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-60〜125 ケーブルサイズ(AWG)26〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする