極数3
仕様IEC60947-7-1、V0UL94難燃性等級.UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNVGL、cULus。.PTシリーズナイフ遮断端子台.PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。.特長と利点.プッシュイン接続DINレール端子台コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単RoHS対応
材質ポリアミド
取付方式NS35/15、NS35/7.5
シリーズCLIPLINEPT
定格電圧(V)400
端子種別プッシュイン
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルサイズ(AWG)26〜14