仕様PIT4-MTナイフ遮断端子台.電流負荷容量20Aのナイフ遮断端子台小型設計あらゆるタスクのシームレスなダブルブリッジ化に対応し、短時間で供給及び分配を確保遮断ポイントの両側で実行できるテストオプション-左側はブリッジシャフト、右側はアクチュエーションレバーの近くにある1mmのテストホールで対応
色グレー
ピッチ(mm)6.2
シリーズPTClipline
定格電圧(V)400
端子種別プッシュイン
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)24〜10