Phoenix Contact D-SUB コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPT4-MT 注文コード48018794 品番3211933
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はシリーズ・内容量など81種類から選べます 他の種類を見る
仕様PIT4-MTナイフ遮断端子台.電流負荷容量20Aのナイフ遮断端子台小型設計あらゆるタスクのシームレスなダブルブリッジ化に対応し、短時間で供給及び分配を確保遮断ポイントの両側で実行できるテストオプション-左側はブリッジシャフト、右側はアクチュエーションレバーの近くにある1mmのテストホールで対応 グレー ピッチ(mm)6.2 シリーズPT4-MT 定格電圧(V)400 端子種別プッシュイン 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)24〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする