画像準備中

RUシリーズ ユニバーサルリレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 極数2 コイル定格電圧(V)DC12 種類ラッチングレバー無 注文コード48019154 品番RU2S-CD-D12
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は極数・コイル定格電圧・種類など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様●指定記号:D12●[最大開閉頻度]電気的:1800回/時、機械的:18000回/時 コイル定格電圧(V)DC12 質量(g)約35 タイプシングル接点タイプ 種類ラッチングレバー無 極数2 形式順極性ダイオード付 消費電力(W)0.9〜1 許容電流(A)10 保存温度(℃)-55〜70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-55〜60(氷結なきこと) 消費電力(VA)- 接触抵抗(mΩ)50以下 動作表示 復帰時間20ms以下 復帰電圧10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 機械的耐久性1億回以上 最小適合負荷DC24V・5mA(参考値) 接点材質Ag合金 定格電流(mA)80(50/60Hz)[±15%、(at20℃)] コイル抵抗(Ω)160±10%(at20℃) 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150 耐振動耐久:周波数 10〜55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10〜55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 定格負荷電圧(V):AC250・抵抗負荷:10A・誘導負荷:5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上、電圧(V):AC250・抵抗負荷:5A・電気的耐久性:50万回以上、電圧(V):AC250・誘導負荷:2.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:30万回以上、電圧(V):DC30・抵抗負荷:10A・誘導負荷:5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上、電圧(V):DC30・抵抗負荷:5A・電気的耐久性:50万回以上、電圧(V):DC30・誘導負荷:2.5A(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:30万回以上、電圧(V):DC110・抵抗負荷:0.6A・誘導負荷:0.4(CosΦ=0.3L/R=7ms)・電気的耐久性:10万回以上 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC2500・DC300W、誘導負荷:AC1250・DC150W 端子ソルダ端子 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする