曜日別特売
SS-G01-E2X-FR-E2-31 SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48019377

※SS・SA

SS-G01-E2X-FR-E2-31 SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48019377
SS-G01-E2X-FR-E2-31 SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48019377
SS-G01-E2X-FR-E2-31 SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48019377
SS-G01-E2X-FR-E2-31 SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48019377

SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流量(L/min)30注文コード48019377品番SS-G01-E2X-FR-E2-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)30管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする