※SS・SA
NACHI(不二越)
SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流量(L/min)
30
注文コード
48019404
品番
SS-G01-E2X-GR-D2-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
流量
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
30
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
電磁制御弁