画像準備中

RV8H形インターフェイスリレー

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 接点構成- コイル定格電圧(V)DC5 注文コード48019784 品番RV1H-G-D5
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は接点構成・コイル定格電圧など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様指定記号:C5、適合リレー コイル定格電圧(V)DC5 質量(g)約5.4 タイプ押ねじタイプ 極数- 保護構造IP67 消費電力(W)- 接点構成- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- 復帰時間- 復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 機械的耐久性- 最小適合負荷DC6V・10mA(参考値) 電気的耐久性- 接点材質- 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)- 最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)] 動作時間(ms)- 耐衝撃(m/s2)- 耐振動- 最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty) インピーダンス(Ω)- 耐電圧(V/min)- 使用周囲湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする