画像準備中

RV8H形インターフェイスリレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 接点構成1c コイル定格電圧(V)DC12 注文コード48019854 品番RV8H-L-D12
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は接点構成・コイル定格電圧など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様指定記号:C12 コイル定格電圧(V)DC12 質量(g)約30 タイプ押ねじタイプ 極数1 保護構造- 消費電力(W)0.2 接点構成1c 保存温度(℃)-40〜85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40〜70(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 復帰時間20ms以下 復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷] 最小適合負荷DC6V・10mA(参考値) 電気的耐久性定格負荷:3万回以上(NO接点)、1万回以上(NC接点)AC250V/DC30V・6A抵抗負荷、開閉頻度(1800回/時) 接点材質AgNi+Auメッキ 定格電流(mA)14.6[±15%(at23℃)] コイル抵抗(Ω)820±15%(at23℃) 最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)] 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]NO接点側:49、NC接点側:29.4・耐久:980 耐振動[誤動作]周波数:10〜55Hz片振幅:0.5mm(NO接点)、0.2mm(NC接点)・[耐久]周波数:10〜55Hz片振幅:0.5mm(NO接点)、0.2mm(NC接点) 最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty) インピーダンス(Ω)- 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC4000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする