仕様指定記号:AD220
コイル定格電圧(V)AC/DC220-240
質量(g)約26
タイプスプリングクランプタイプ
極数1
保護構造-
消費電力(W)0.85
接点構成1c
保存温度(℃)-40〜85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40〜55(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
復帰時間20ms以下
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷]
最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)
電気的耐久性定格負荷:3万回以上(NO接点)、1万回以上(NC接点)AC250V/DC30V・6A抵抗負荷、開閉頻度(1800回/時)
接点材質AgNi+Auメッキ
定格電流(mA)3.3〜3.6[±15%(at23℃)]
コイル抵抗(Ω)65940-68570±15%(at23℃)
最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]
動作時間(ms)15以下
耐衝撃(m/s2)[誤動作]NO接点側:49、NC接点側:29.4・耐久:980
耐振動[誤動作]周波数:10〜55Hz片振幅:0.5mm(NO接点)、0.2mm(NC接点)・[耐久]周波数:10〜55Hz片振幅:0.5mm(NO接点)、0.2mm(NC接点)
最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)6
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
インピーダンス(Ω)65670-66070[±15%(at23℃)]
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC4000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)