画像準備中

SUシリーズ リレーソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 極数4 注文コード48020475 品番SU4S-21L
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は極数・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様[接続可能電線]単線・より線:0.14〜1.5mm2、AWG26〜16、フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.5〜1.5mm2、AWG20〜16、フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.14〜1.0mm2、AWG26〜18 適合リレー:RU4S、RU42S、タイマ:GT5Y-4 材質- 質量(g)約80 極数4 保護構造端子部:IP20(IEC 60529) 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、IEC61984 定格絶縁電圧(V)AC/DC300 分類- 保存温度(℃)-40〜+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40〜+65(氷結なきこと) 耐振動(耐久)周波数10〜55Hz、複振幅1.0mm 耐衝撃(耐久)50G(SU9Z-S21R/-S21T形固定ばね、SU9Z-C21R形リリースレバー使用時) 定格通電電流(A)8 耐電圧(V/min)AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする