画像準備中

TWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4) 注文コード48020624 品番ABFW204R
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は取付穴径・内容量など889種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合- 材質- 材質(本体)- 品名押ボタンスイッチ 外形寸法(mm)- 保護構造IP65 接点構成4b 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式モメンタリ ランプ電圧(V)- 照光種別非照光 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜50Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 リング色アルミ地色 操作部形状丸形(突形フルガード付) 操作部色 適合地域- 色(本体)- 表面処理(本体)- 回路- 材質(リング)金属 - 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 端子カバー一体形 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)500以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする