※SS・SA
NACHI(不二越)
SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
流量(L/min)
85
注文コード
48021014
品番
SS-G03-A2X-FGNR-D2-22
参考基準価格(税別)
¥85,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インジケータライト付
タイプ
ショックレス形
電圧(V)
DC24
No.
(デザインNo.)22
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
25
記号
(作動)A2X
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
85
配線方式
集中端子箱形
バルブ種類
電磁制御弁